missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Barbed Metal Quick Disconnect Valved Fitting Hose Barb
Ideal for use with gases or liquids
38.90€ - 60.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de desconexión rápida |
---|---|
Descripción | Conexión rápida × conexión en púa |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Latón |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15407193
|
Cole-Parmer™
31403-22 |
3/8 pulg |
60.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15477243
|
Cole-Parmer™
31404-32 |
1/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
- Withstands vacuum to 250psi.
- Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones
Conector de desconexión rápida | |
Esterilizable en autoclave | |
-40 °F | |
Autoclave u óxido de etileno | |
180 °F |
Conexión rápida × conexión en púa | |
Latón | |
- 40 °C | |
250 psi | |
de 82 °C |