missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Cotton Flocklined Latex Heavy Work Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
- Látex con forro de borra de algodón para una mayor comodidad
- Puños largos de color azul claro con la parte de la mano de color azul oscuro
- Para trabajos pesados en general
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, EPI 89/686/CE, EN 420, EN 374-2, EN 374-3 y EN 388 |
Color | Azul |
Desechables | No |
Acabado exterior | Antideslizante |
Latex Free | No |
Material | Látex |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guantes para trabajo industrial |
Tamaño | XL |
Esterilidad | No estériles |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'