missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Placa multipocillo de laminina BioCoat™

Probado por su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritos) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata y humanos NG-108

Marca:  Corning™ 354507

Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg

Código de producto. 10449202

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Alertas:

En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.


Descripción

Descripción

La laminina (LM), un componente importante de las membranas basales, es una glucoproteína multifuncional que se utiliza como sustrato para cultivar y mantener la función diferenciada de una amplia variedad de células. Se ha demostrado que, en cultivos, la laminina estimula el crecimiento de la neurita, promueve la fijación celular, la quimiotaxis, la diferenciación celular y la supervivencia neuronal.

Aplicaciones:

  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Inducción de la diferenciación celular y el crecimiento de neuritas.
  • Aumenta la proliferación de mioblastos
  • Estudios de los efectos de la laminina en el comportamiento celular
  • Ensayos de fijación celular

Fuente

  • Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
  • Control de calidad

    • Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
    • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
    • Pureza de laminina >90 % por SDS-PAGE (contiene entactina)

    Almacenamiento

  • De 2 °C a 8 °C No la congele.
  • Especificaciones

    Especificaciones

    6 x 8
    Plano
    0,75 cm2
    Rectangular
    Cultivo celular
    48
    Tapa
    1/Paq.
    2°C a 8°C
    Transparente
    Poliestireno
    Transparente
    Poliestireno
    No estéril
    Placa Multi-Pocillos
    Mejora de la adhesión de células neuronales al plástico y al vidrio, fomento del crecimiento de neuritas, cultivo de células gliales como capa de alimentación de neuronas, construcción de sistemas de modelos de células neuronales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC.
    5/Cajas de cartón
    Laminina de ratón
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales