Learn More
Corning™ Placa multipocillo de laminina BioCoat™
Probado por su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritos) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata y humanos NG-108
Marca: Corning™ 354502
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Especificaciones
3 x 4 | |
Cierre incluido | |
Plano | |
3,8 cm2 | |
Rectangular | |
Cultivo de tejidos | |
12 | |
Tapa | |
2° a 8°C |
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
Mejora de la adhesión de células neuronales al plástico y al vidrio, fomento del crecimiento de neuritas, cultivo de células gliales como capa de alimentación de neuronas, construcción de sistemas de modelos de células neuronales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC. | |
Laminina de ratón |