missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Tubos de almacenamiento con código de barras: códigos de barras 1D/2D

Para mejorar el almacenamiento, identificación y recuperación de muestras

Marca:  Corning™ 8504

Detalles adicionales : Peso : 1.99000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11794945

  • 2357.35€ / paquete de 4800


Fecha estimada de envío
20-09-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Feature a synchronized coding scheme that minimizes confusion and the risk of duplication, while enabling safe and secure sample identification.

  • Maximum Identification — Synchronized 2D and linear bar code
  • Maximum Information — 14 x 14 dot 2D bar code
  • Bar Code Stability — Laser-etched, not an attached label
  • Compound Compatibility — Polypropylene construction throughout creates inert vessel
  • Temp. tolerance: -180 to +110°C (screw cap); -80 to +110°C (TPE cap)
  • Length: 43.9mm
  • 96/rack

Especificaciones

Especificaciones

Polipropileno
Naranja
Polipropileno
96 tubos redondos con código de barras 1D/2D, almacenamiento de muestras mejorado, identificación y recuperación
43.9mm
Código de barras 1D/2D
Non-sterile
Rosca
Yes
96/pk., 50pk./cs.
Junta tórica
A granel
Tapones de rosca con junta tórica
Videos
Documentos