missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Placas de poliestireno con tratamiento para cultivo de tejidos de 1536 pocillos
Click to view available options
Código de barras:
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Material:
Copolímero de cicloolefina
Poliestireno
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de hasta 8 μl
- El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
- Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
- Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
- Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
Área de cultivo | 0,03 cm2 |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Envase | 20/paq., 100/caja |
Tipo de enlace | Tratado con TC |
Color | Negro, Fondo transparente |
Tipo de producto | Placa de ensayo |
Material | Copolímero de cicloolefina |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'