missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5920 R

La Eppendorf Centrifuge 5920 R (refrigerada) ofrece un alto rendimiento y una avanzada gestión de la temp. en un diseño muy compacto. Con una capacidad de hasta 4 tubos cónicos de 1.000 mL / 52 x 50 mL, permite centrifugar tanto placas como tubos en el mismo cestillo y obtener una flexibilidad real.

Marca:  Eppendorf™ 5948000315


Detalles adicionales : Peso : 155.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15825133

  • 15880.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz

  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml
  • Opciones de rotor de placas para centrifugación de todo tipo de placas MTP, PCR o Deepwell
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 50 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 21.194 x g (13.700 rpm).
  • Los tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticas a los aerosoles permiten cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • Especificaciones

    Especificaciones

    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    4 x 750 mL
    13500 rpm
    LCD grande y luminosa
    Centrífuga 5920 R, teclado
    S-4x1000
    Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    -11°C a +40°C
    Centrífugas de sobremesa
    74 cm
    40 cm
    230 V
    Centrífuga de sobremesa
    21.194 x g
    Con rotor S-4x1000, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml
    <60 dB(A)
    Sí
    EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    29,2 in
    15,9 in
    230 V, 50/60 Hz (UE)
    1650 W
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales

    The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.