missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5424 R, refrigerada

Las centrífugas 5424 y 5424 R son el nuevo estándar de laboratorio. Con sus 24 posiciones y una velocidad de hasta 21.130 × g están perfectamente equipadas para todas las aplicaciones de biología molecular modernas en Eppendorf Tubes y tubos PCR.

Marca:  Eppendorf™ 5404000410

Detalles adicionales : Peso : 21.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15825053

  • 4778.00€ / 1 set


Fecha de envío estimada
del proveedor 10-05-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Máx. capacidad del rotor: vasos 24 × 1,5/2,0 mL
  • Máx. velocidad: 21.130 × g (15.000 rpm)
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa del rotor
  • Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómico
  • Rango de temperatura de -10 ° C a +40 ° C
  • El ECO shut-off de la centrifugadora se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (40 % durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar)
  • Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrifugadora, p. ej., de ~ 21 ° C a 4 ° C en tan solo 8 minutos
  • Temperatura de 4 °C garantizada a máximo número de revoluciones
  • Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua de la cámara del rotor
  • La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones y protege sus muestras
Especificación

Especificación

Between -10 to 40°C
15,000rpm
With Rotor FA-45-24-11
Knobs
24 x 1.5/2mL vessels
Yes
230 V / 50 - 60 Hz
Refrigerated Centrifuge
Videos