missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Pieza en bruto para embudo de decantación, forma cónica para ISO 4800

Para la elaboración de un embudo de decantación con llave de paso y unión de esmerilado normalizado.

Marca:  DWK Life Sciences 210133605

68.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15291619

  • 72.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los embudos de decantación DURAN™ se utilizan en química para separar líquidos no miscibles. Embudos de decantación DURAN™ Los cuerpos sin tratar están diseñados para formar el manguito de junta esmerilado estándar adecuado conforme con el DIN ISO 4800.

  • Forma cónica para ISO 4800
  • Artículos de vidrio para su posterior procesamiento
Especificaciones

Especificaciones

85 mm
Boro 3,3
Vacío para procesamiento posterior como embudo de goteo; separación de fases
250 ml
10/paq.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales