missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water Colisure for 100 mL Sample

IDEXX Water Colisure for simultaneous detection and quantification of coliforms and E.coli in 100 mL water samples.

Marca:  IDEXX Water 98-13174-00

Detalles adicionales : Peso : 0.83200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15941170

  • en la oferta / 200 tests
Fecha estimada de envío: 13-12-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.


Descripción

Descripción

  • El inconfundible color magenta significa que no hay que confundir un resultado positivo
  • La prueba Colisure también suprime los niveles elevados de no coliformes, como Aeromonas
  • El inconfundible color magenta es fácil de ver
  • Facilidad de uso que simplifica la formación
  • El embalaje dosificado por unidades que elimina la preparación de medios
  • El procedimiento de control de calidad (QC) puede realizarse en 15 minutos
  • Menos de 1 minuto de tiempo de trabajo
  • Detecta coliformes y E. coli simultáneamente en 24 horas o menos
  • No se necesitan confirmaciones
  • Sin limpieza de instrumental de vidrio ni recuento de colonias
  • Resultados definitivos a las 24 horas; pueden leerse hasta las 48 horas
  • Identifica E. col específicamente, eliminando la notificación pública innecesaria debido a organismos no objetivo
  • Suprime hasta 2 millones de heterótrofos por 100 ml
  • Elimina la interpretación subjetiva presente en los métodos tradicionales
  • Detecta una sola muestra viable de coliforme o E. coli  por muestra
  • Minimiza el trabajo nocturno y de fin de semana
  • Hasta 12 meses de vida útil a temperatura ambiente
  • La prueba Colisure puede utilizarse para pruebas de presencia/ausencia (P/A) o de cuantificación
Especificaciones

Especificaciones

Canela
Muestreo de aguas
Envase en blíster de plástico
100 mL
Tecnología de sustrato definida
0,81 kg
Polvo
Bandejas de cuantificación IDEXX, recipientes, sellador Plus
200/paquete
Almacenar entre 2 y 30 °C, lejos de la luz
24 horas con ventana de lectura de 48 horas
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales