Learn More
Liebherr™ Refrigerador Comfort Serie S
Proporciona una avanzada tecnología de refrigeración para garantizar la frescura a largo plazo de los productos.Los combinados refrigerador-congelador NoFrost Liebherr™ serie CN disponen de un control de temperatura preciso e independiente para cada compartimento del congelador y del refrigerador, una excelente eficiencia energética y multitud de funciones avanzadas.
Marca: Liebherr™ CN 4015
Detalles adicionales : Peso : 74.70000kg
Descripción
- NoFrost: Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
- DuoCooling: Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar que se transfieran los olores y que los alimentos se sequen
- SuperFrost: Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C para conservar las vitaminas esenciales de los alimentos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
- VarioSpace con estante botellero: Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones, los estantes extraíbles y el estante para almacenar las botellas tumbadas
- Compartimentos transparentes FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
- Enfriamiento uniforme con alarmas acústicas: El ventilador de refrigeración por aire forzado distribuye el aire frío de manera uniforme para mantener el contenido fresco y se combina con las alarmas acústicas que avisan de cambios en la temperatura o si las puertas se quedan abiertas
- Controles electrónicos: La mayoría de los modelos incluyen el controlador electrónico Comfort con pantalla MagicEye y varios pueden controlarse remotamente con el dispositivo SmartDevice
- Puerta ergonómica con bisagras reversibles: Fácil de abrir y de limpiar y con espacios totalmente flexibles
Especificaciones
87 l | |
HardLine con asa Slimline | |
Derecha intercambiable | |
2 (frigorífico), 3 (congelador) | |
4 (2 para frascos, 2 para latas) | |
Automático | |
Compatible con SmartDevice | |
Steel | |
En la parte trasera, para empujar desde atrás | |
DuoCooling con alarma para temperatura | |
CN 4015 | |
0,626 kWh/24 h, 229 kWh/año | |
220/240 V | |
163 w | |
76,5 kg |
269 l | |
2 | |
Con sistema de ruedas dentro del frigorífico y tipo FrostSafe en congelador | |
Frigorífico: 5 (4 ajustables, 1 plegable) + estante para frascos; Congelador: 3 (bajo los cajones) | |
Aire forzado, asistido por un ventilador | |
Sistema de bloqueo infantil | |
R600a | |
Pantalla TFT monocromática con pantalla táctil de 60,96 mm (2,4 pulgadas) | |
Blanco | |
LED | |
62,5 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) | |
1,4 A | |
50 Hz | |
83,3 kg |