missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ CMRL Medium, no glutamine
CMRL Medium, no glutamine
Marca: Gibco™ 21530076
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El medio CMRL fue originalmente desarrollado por los laboratorios de investigación médica Connaught para el crecimiento de células L de Earle en condiciones sin suero. El medio CMRL Gibco™también es especialmente útil para la clonación de células renales de mono y para el crecimiento de muchas otras líneas celulares de mamíferos cuando se complementa con suero de caballo o de ternero.El medio CMRL Gibco™ es una versión modificada del medio 199. El medio CMRL es particularmente rico en nucleósidos y vitaminas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Fabricación según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio CMRL Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de medio de CMRL Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11530-037). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El medio CMRL no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio CMRL requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio CMRL utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio CMRL, 500 ml, forma líquida, con rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamífero | |
Medio de CMRL | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
10 x 500 ml |
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Rojo fenol | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro |