missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE

Catalog Number 16104537
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml

Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage

  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 288
Acabado del cuello 20-400
Closure Included No
Boca Estrecha
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'