missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line modelo ED 720 con convección natural

Secan y esterilizan a temperaturas máximas de hasta 300 °C. Las cámaras de secado y calentamiento Binder™ Classic.Line modelo ED 720 utilizan convección natural para garantizar un secado rápido y uniforme.

Marca:  Binder™ 9010-0076

Detalles adicionales : Peso : 215.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612086

  • 6188.79€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Uniform drying conditions due to APT.line™ technology
  • Identical test conditions throughout chamber interior independent of sample size and quantity
  • Superior thermal insulation
  • Temperature Range: Room temperature plus 5° to 300°C
  • Natural convection
  • Adjustable exhaust air flap
  • Controller with timer functions
  • Two chrome-plated racks
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
Especificaciones

Especificaciones

Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
400 V, 3 fases
5 kW
3 x 16 A
2
86.5 x 123.5 x 153 cm
400 V, 3 fases, 50/60 Hz, 5 kW, 3 x 16 A
ED 720 con RS 422
750 wh/h
720 l
50/60 Hz
174 kg
Mando con temporizador
45 kg
Temperatura ambiente de + 5 ° a 300 °C
62 x 100 x 120 cm
Natural
2 (estándar), 16 (máx.)
Videos
Servicios para Instrumentación y Equipamiento