missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Class AS Special Sizes Graduated Pipettes
With tolerances according to DIN EN ISO 648.
Marca: Witeg™ 3 535 025
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Codificado por colores para evitar confusiones
- Fabricados con vidrio sódico-cálcico
- Marcado DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
- Calibrado para administrar, tiempo de espera de 5 segundos
- Certificado de lote incluido
- Graduación marrón
Especificaciones
Sí | |
DIN EN ISO 648 | |
Vidrio sodocálcico | |
Marrón | |
No está en la lista | |
Pipeta volumétrica |
Para el suministro | |
AS | |
Sí | |
5 s | |
2,5 ml |