missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cis-1,4-dicloro-2-butano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is employed as an intermediate for the production of other chemicals such as in the production of chloroprene. It is also used as a starting material in the production of adiponitrile, butane-1,4-diol, and tetrahydrofuran. It is also used in the preparation of functionalized 3,5-disubstituted cyclopent-2-enones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la producción de otros productos químicos, como la producción de cloropreno. También se utiliza como material de partida en la producción de adiponitrilo, butano-1,4-diol y tetrahidrofurano. Se emplea igualmente en la preparación de ciclopent-2-enones funcionalizados con 3,5-disubiridos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, acetona y benceno.
Notas
Sensible a la luz & la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Se emplea como intermediario para la producción de otros productos químicos, como la producción de cloropreno. También se utiliza como material de partida en la producción de adiponitrilo, butano-1,4-diol y tetrahidrofurano. Se emplea igualmente en la preparación de ciclopent-2-enones funcionalizados con 3,5-disubiridos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, acetona y benceno.
Notas
Sensible a la luz & la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | cis-1,4-Dichloro-2-butene |
Punto de fusión | -48°C |
Densidad | 1.188 |
Punto de ebullición | 151°C to 153°C |
Temperatura de inflamación | 55°C (132°F) |
Índice de refracción | 1.49 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3390 |
Beilstein | 1719692 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'