missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de cinamolio, 98 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cinnamoyl chloride |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 33.0°C to 37.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 256.0°C to 258.0°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5CH=CHCOCl |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'