missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorobenceno se utiliza en la síntesis orgánica y colorantes. También se utiliza como disolvente para adhesivos, fármacos, caucho, pinturas y limpieza en seco, y como agente de acrecentamiento de fibras en el procesamiento textil. Se utiliza en la síntesis quimioenzimática de (+)-asicilina y ciclohexano por hidrogenación sobre nanocatalizadores coloidales de Pt en condiciones ambientales.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, éter dietílico y benceno. Ligeramente inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El clorobenceno se utiliza en la síntesis orgánica y colorantes. También se utiliza como disolvente para adhesivos, fármacos, caucho, pinturas y limpieza en seco, y como agente de acrecentamiento de fibras en el procesamiento textil. Se utiliza en la síntesis quimioenzimática de (+)-asicilina y ciclohexano por hidrogenación sobre nanocatalizadores coloidales de Pt en condiciones ambientales.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, éter dietílico y benceno. Ligeramente inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorobenzene |
Punto de fusión | -45°C |
Densidad | 1.106 |
Punto de ebullición | 132°C |
Cantidad | 500 mL |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.524 |
Número UN | UN1134 |
Beilstein | 605632 |
Índice Merck | 14,2121 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'