Learn More
Cloroacetona, 95 %, estabilizada con aceite de soja epoxidado al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La cloroacetona se utilizó en la síntesis de surfactantes no iónicos de doble cadena con una función de descomposición ácida mediante la condensación catalizada por ácido con alcoholes grasos (octilo, decilo y dodecilo). También se uso en la síntesis de tetrakis-(acetona de 4-fenoxi)calix[4]pirrol de meso-tetrametilo. Asimismo, se puede utilizar para hacer acopladores de tinte para la fotografía en color y se utiliza en la síntesis de furanos de Feist-Benary.
Solubilidad
Soluble en agua (124 g/l), éter y cloroformo.
Notas
Refrigerar. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto con materiales oxidantes o básicos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroacetone |
Nombre de nota | Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil |
Punto de fusión | °C to 45°C |
Densidad | 1.161 |
Punto de ebullición | 118°C to 120°C |
Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil |
Fórmula lineal | CH2COCH3 |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 250 g |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only