missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- CHAPS (3-((3-colamidopropil) dimetilamonio)-1-propanosulfonato) es un detergente no desnaturalizante zwitteriónico
- Es adecuado para aplicaciones que requieren la protección de la conformación de proteínas nativas
Aplicaciones
- CHAPS se puede utilizar para la solubilización y purificación de proteínas de membrana
- También se usa cuando se utiliza en combinación con detergentes no iónicos como Triton X-100
- Se puede utilizar como un detergente zwitteriónico no desnaturalizante para el estudio de la química de la membrana
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | CHAPS |
Punto de fusión | 267.2°C to 271.4°C |
Color | Blanco |
Análisis elemental | 4.46 to 4.65 % N |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 15,2043 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'