missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VELP Scientifica™ Agitador/placa calefactora de cerámica

Elija entre la placa calefactora de posición única– o doble–. La placa calefactora de aleación de aluminio VELP Scientifica™ serie RC garantiza una excelente homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie de hasta 370 °C.

187.00€ - 429.00€

Especificación

Capacidad (métrico) 15 l
Material Aluminio pintado con epoxi
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Diámetro de la placa superior (métrico) 155mm
Temperatura máxima 370°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca N.° de posiciones Dimensiones (longitud x anchura x altura) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de posiciones Dimensiones (longitud x anchura x altura) Precio Cantidad y disponibilidad  
15329664 VELP Scientifica™
F20700431
1 280 x 165 x 115 mm 187.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-04-2019
Añadir a la cesta
 
15379654 VELP Scientifica™
F20700430
2 246 x 340 x 90 mm 429.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Excellent Performance
  • Uniform heat distribution with coated aluminum alloy heating plate
  • Excellent resistance to chemicals
  • Maximum temperature 370°C
  • Accepts up to 15 liter flasks (155 mm dia. hotplate)
  • Simple and Practical
  • Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove (RC only)
  • Ergonomic Design
  • Inclined control panel for easy access and visibility (RC)
  • Control panel shielded against spillage (RC 2)
  • AluBlocks™ maximize temperature control and save handling time (RC only)
  • Run different tubes by combining AluBlocks™ (RC only)
Especificación

Especificación

15 l
Aleación de aluminio
370°C
Aluminio pintado con epoxi
155mm