missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 384 pocillos, tratamiento para cultivo celular, fondo plano, microplaca de base alta
Color:blanco; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Greiner Bio-One 784080
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas No citotóxicasCompatibles con sistemas automatizadosvolumen de trabajo sugeridoPerfil de pozo cuadrado redondeado
- Apilable
- Alfanumérico bien bacalao
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 15 a 110 μl | |
Cultivo celular | |
Redondo | |
8 |
Con tapa | |
Blanco | |
384 | |
Estériles | |
131 μl | |
32 |