missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbón activado, NORIT(R) CN 1, decolorante, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Activated charcoal,NORIT* CN 1 |
Nombre de nota | NORIT CN 1 |
Punto de fusión | 3652.0°C |
Color | Negro |
pH | 5.5 to 8 |
Pérdida por secado | 15% max. |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 15, 1807 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Activated charcoal
- Atención
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
- H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'