missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Capilar para analizador genético 310, 47 cm (36 cm wtr - fáciles de leer)
Se trata de un capilar interno sin recubrimiento para el analizador genético 310, 47 cm de largo.
Marca: Applied Biosystems™ 402839
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Especificaciones
47 cm | |
Capilar para analizador genético 310 | |
Secuenciación de Sanger | |
50 °C (con POP-6™) o 60 °C (con POP-4™) | |
Temperatura ambiente |
Almacenar los capilares a temperatura ambiente. | |
Analizador genético 310 | |
400 | |
Capilar de analizador genético 310 |
Para uso exclusivo en investigación