Learn More
Consort C3010/C3030 Multiparameter Dual Channel Analyzers
Two independent channels for all measurements. Consort C3010/C3030 Multiparameter Dual Channel Analyzers are full parameter benchtop meters with unique measurement hardware for each channel, separate temperature inputs, data logging and a USB/RS232 interface for connection to/control by a PC.
Marca: Consort C3030
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Se pueden realizar hasta 2 mediciones multicanal al mismo tiempo (2X/seg)
- Multiparámetro para pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, TDS, oxígeno disuelto, temperatura, iones (3030 solo) y presión de aire
- Sin interferencias entre los electrodos de pH/ORP/Ion y de conductividad en la misma solución
- Tablas de calibración personalizadas para las relaciones tampón/temperatura estándar (a través del menú del dispositivo o desde el PC)
- La pantalla panorámica muestra los 2 canales al mismo tiempo, incluida la temperatura y la fecha/hora
- El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
- El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
- Los conectores BNC chapados en oro aceptan electrodos diferentes; el chapado en oro evita la corrosión
- La función de retención permite congelar la pantalla
- Resolución seleccionable para lecturas más estables de mV, pH y OD
- Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
- El sistema de ayuda integrado ayuda a guiar a los usuarios en todos los pasos de calibración y uso
- La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo del electrodo/cable a bajas conductividades
- La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
- El informe GPL se puede mostrar en la pantalla o enviar al puerto digital
- Estándares programados previamente
pH: 1,68; 2; 4; 4,01; 6,87; 6,99; 9,18; 9,21; 10,01; 12; 12,45 (a 25 °C)
Conductividad: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (a 25°C) - Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
USB/RS232 | |
1 % ± 1 dígito | |
0,1 % ± 1 dígito | |
Pantalla con luz blanca | |
1 (mV, OD, temperatura, presión del aire) | |
De 2 a 5 puntos + blanco | |
De 0,07 a 13 cm-1 | |
12.000 | |
LCD, 240 x 64 píxeles | |
± 2000,0 mV | |
De 0 a 200 MΩ/cm | |
De 0 a 100 g/l | |
0,001 | |
ion, pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, TDS, OD, presión del aire, temperatura | |
2 BNC (medición), 2 de 2 banana (para Pt1000 para temperatura) | |
C3030 | |
De 0 a 60 mg/l | |
Del 0 al 95 %, sin condensación | |
0,01 mg/l | |
1 Ω.cm | |
Temp. Ref.: 15 °C | |
De − 5° a +105 °C (pH, conductividad), de 0° a 50 °C (OD) | |
20°/25 °C (conductividad) | |
36 meses | |
1 kg | |
50/60 Hz |
0,5 % f.s. de intervalo | |
0,5% ± 1 dígito | |
0,1 % ± 1 dígito | |
GLP | |
Desde 1 hasta 3 | |
Desde 1 hasta 5 | |
Medición + °C/fecha/hora | |
2 medidas, 2 temperaturas | |
De 0 a 2000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 16,000 | |
0,0 - 70,0 | |
3 dígitos | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
Solo medidor C3030 | |
Inglés, neerlandés, francés, alemán | |
C3030 | |
De 0,01 ng/l a 100 g/l | |
0,001 μS/cm | |
0,1 mV | |
0,01 mg/l | |
0,1 °C | |
De 0 °C a 40 °C | |
0,1 °C | |
26 × 18 × 9 cm (An × F × Al) | |
100/240 V |