missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricloruro de butiltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Butyltin trichloride |
Nombre de nota | 97% |
Color | De incoloro a amarillo o pajizo amarillento |
Densidad | 1.6900g/mL |
Punto de ebullición | 93.0°C (10.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 81°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3SnCl3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Butyltin trichloride
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'