missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84261 Boot - Width 10
Fashionable business look with a trendy design includes steel toecap
Marca: Uvex 8426149
Detalles adicionales : Peso : 1.00100kg
Descripción
Bota Chelsea Uvex 1 Business 8426.1 S3 SRC
- Segura, inteligente y elegante
- Estilo profesional con un diseño moderno
- Ajuste generoso con puntera de acero ancha
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
- La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
- Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
- El revestimiento textil proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Resistente suela de poliuretano de monodensidad con absorción de impactos
- Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
- Suela sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 8426.1
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tamaños: Desde 39 hasta 52
Especificaciones
Azul | |
49 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |
Microvelour | |
Poliuretano (PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |