missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Business Lady 3940
Cómodos con pala de cuero liso. Antiestáticos.
102.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material de revestimiento | Microfibra |
Material | Cuero |
Material de la suela | Cuero |
Modelo | 3940 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15661218
|
Abeba™
3940/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15671218
|
Abeba™
3940/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15681218
|
Abeba™
3940/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15691218
|
Abeba™
3940/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15601228
|
Abeba™
3940/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15611228
|
Abeba™
3940/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15621228
|
Abeba™
3940/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Piel suave
- Negro
- Suela de cuero antiestático
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Talón 60 mm
Especificaciones
Negro | |
Cuero | |
3940 |
Microfibra | |
Cuero |