Learn More
Bromoacetaldehído dietilo acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, is used as a synthetic building block. It is mainly used for synthesis of antibiotics such as erythromycin and cephalosporins and to other drugs. It also can be used as pharmaceutical intermediates. Besides, this chemical can be used to pruduce drugs such as methylthio imidazole, chlorpheniramine and others for thyroid. It also acts as a Useful intermediate for the preparation of other ?-heterosubstituted acetaldehyde acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromoacetaldehído dietilo acetal se utiliza como compuesto básico sintético. Se utiliza principalmente para la síntesis de antibióticos como la eritromicina y las cefalosporinas y otros medicamentos. También se puede utilizar como productos intermediarios farmacéuticos. Además, este químico puede usarse para pruducir fármacos como el metiltio imidazol, la clorfeniramina y otros para el tiroides. También actúa como un intermediario útil para la preparación de otros acetales de acetaldehído ɑ-heterosustituidos.
Solubilidad
Es inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada 2-8 °C. Protéjase de la escarcha, el calor y la luz solar. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos. Sensible a la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromoacetaldehyde diethyl acetal |
Densidad | 1.27 |
Punto de ebullición | 66°C to 67°C (18 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 61°C (142°F) |
Fórmula lineal | BrCH2CH(OCH2CH3)2 |
Índice de refracción | 1.439 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 635754 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only