Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de latón
Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM. La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de latón está diseñada para controlar una amplia gama de caudales de líquidos y gases.
Marca: Aalborg™ VCHBB
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en tres tamaños de aguja de orificio superpuestos de una manera cómoda.
- Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM.
- Las válvulas se ofrecen con patrones de caudal recto (T) o de 90 grados (L). Todas las válvulas se suministran con 3,17 mm (1/8 in). Puertos de entrada y salida de FNPT.
- Los cartuchos de válvulas también son intercambiables con las válvulas integradas de la serie Aalborg de la gama de productos de caudalímetros P, T, S y G.’
- Cierre hermético de burbujas
Especificaciones
3500 ml/min | |
82 °C | |
Válvula estándar |
60000 mL/min | |
Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm |