missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Box of Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipette Tips

Eppendorf™ Box of Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipette Tips are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.

Marca:  Eppendorf™ 0030073096

Detalles adicionales : Peso : 0.27400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15821485

  • 30.60€ / paquete de 96


Fecha estimada de envío
14-06-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Transferencia libre de contaminación de las bandejas a la caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de color para una identificación simple de las puntas y de la pipeta
  • Las puntas se pueden colocar en la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C
  • epT.I.P.S. Box y epT.I.P.S. Set disponibles en Eppendorf Quality
Especificaciones

Especificaciones

Caja
20 to 300μL
Natural
naranja
epT.I.P.S.™ Box
EN ISO 8655
1 caja reutilizable x 96 puntas
Sin filtro
naranja
Yes
55 mm
Eppendorf Quality™
Videos