missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Juntas de doble cara BOLA™, 6,6 mm de altura
Juntas de doble cara con anillo de silicona y arandela de PTFE de doble cara.
35.88€ - 55.28€
Especificaciones
Diameter (English) Outside | 0,9 in |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 22 mm |
Material | PTFE, silicona |
Para utilizar con (aplicación) | Rosca GL 25 |
Altura (métrico) | 6,6 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17187434
|
Bohlender™
H977-28 |
Tubos de 7,5 a 9 mm de diámetro | 22 mm | 8 mm |
35.88€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17197434
|
Bohlender™
H977-32 |
Tubos con diámetro de 9 a 11 mm | 22 mm | 10 mm |
41.02€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17107444
|
Bohlender™
H977-36 |
Diámetro del tubo de 11 a 13 mm | 22 mm | 12 mm |
55.28€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Anillo de silicona con arandela de PTFE de doble cara
- Después del montaje, el producto solo se expone al PTFE
Especificaciones
0,9 in | |
PTFE, silicona | |
6,6 mm |
22 mm | |
Rosca GL 25 |