missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex BOAR™ Black/Yellow PU 65667 Low Shoe - Width 10

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2

Marca:  Uvex 6566747

Detalles adicionales : Peso : 1.29000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17222181

  • 157.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Zapato Uvex 1 6566.7 con sistema de fijación BOA™ S2 SRC

  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y resistente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Dial de sistema de fijación BOA™ para una comodidad personalizada uniforme durante todo el día
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6566.7
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Amarillo
47
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S2
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales