missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex BOA™ Black/Orange Rubber/PU 65311 Low Shoe - Width 10

Optimum shock absorption, ergonomic shape, low weight and optimum climate properties ensure top performance for daily working life and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3, S2 and S1 P

Marca:  Uvex 6531148

Detalles adicionales : Peso : 0.86200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17251551

  • 172.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Zapato Uvex 2 VIBRAM con sistema de fijación BOA™ 6531.1 S3 HI HRO SRC

  • Calzado de seguridad deportivo y multifuncional
  • Extremadamente ligera y flexible
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
  • Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Transpirable, resistente al agua, exterior de piel
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
  • Dial de sistema de fijación BOA™ para una comodidad personalizada uniforme durante todo el día
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
  • Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
  • Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
  • Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
  • Resiste una breve exposición al calor, aprox. 300 °C
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6531.1
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Naranja
48
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Cuero
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales