missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Silver PU 65548 Boot - Width 11
Uvex 1 safety boots protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marca: Uvex 6554849
Detalles adicionales : Peso : 1.14700kg
Descripción
Bota con estampado Uvex 1 6554,8 S2 SRC
- Bota de seguridad deportiva y multifuncional
- Ligeros y flexibles
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y resistente al agua
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta suaves y acolchados
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6554.8
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Plata | |
49 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S2 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |