Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65303 Winter Boot - Width 12
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and outstanding climate characteristics ensure max performance in day-to-day wear and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marca: Uvex 6530339
Detalles adicionales : Peso : 1.25800kg
Descripción
Bota de invierno con cordones Uvex 2 6530.3 S3 CI HI HRO SRC
- Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
- Bota de seguridad de invierno con cordones flexible y de bajo peso S3
- La puntera de espuma de poliuretano ayuda a aumentar la vida útil del producto
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
- Suela ultraligera de doble capa hecha de una entresuela de absorción de impactos óptima y suela de caucho VIBRAM con excelentes propiedades antideslizantes
- Etiqueta CI para el diseño de calzado con aislamiento del frío
- Etiqueta HI para subestructura termoaislante (probada conforme a la norma a 150 °C)
- Etiqueta HRO para subestructura resistente al calor para exposición breve hasta 300 °C
- Agarre seguro al subir escaleras gracias al soporte estabilizador del arco
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a la última norma, que no restringe la flexibilidad del calzado
- La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
- Construcción prácticamente sin costuras hecha de piel de vacuno especialmente suave para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6530.3
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
39 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |