missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Orange Rubber/PU 65303 Winter Boot - Width 12

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and outstanding climate characteristics ensure max performance in day-to-day wear and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Marca:  Uvex 6530345

Detalles adicionales : Peso : 1.70700kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17241531

  • 211.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Bota de invierno con cordones Uvex 2 6530.3 S3 CI HI HRO SRC

  • Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
  • Bota de seguridad de invierno con cordones flexible y de bajo peso S3
  • La puntera de espuma de poliuretano ayuda a aumentar la vida útil del producto
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela ultraligera de doble capa hecha de una entresuela de absorción de impactos óptima y suela de caucho VIBRAM con excelentes propiedades antideslizantes
  • Etiqueta CI para el diseño de calzado con aislamiento del frío
  • Etiqueta HI para subestructura termoaislante (probada conforme a la norma a 150 °C)
  • Etiqueta HRO para subestructura resistente al calor para exposición breve hasta 300 °C
  • Agarre seguro al subir escaleras gracias al soporte estabilizador del arco
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a la última norma, que no restringe la flexibilidad del calzado
  • La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
  • Construcción prácticamente sin costuras hecha de piel de vacuno especialmente suave para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6530.3
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Naranja
45
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S3
Cuero
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales