Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65234 Boot - Width 14
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marca: Uvex 6523451
Detalles adicionales : Peso : 1.89600kg
Descripción
Bota con cordones Uvex 2 VIBRAM 6523.4 S3 HI HRO SRC
- Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
- Extremadamente ligera y flexible
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Transpirable, resistente al agua, exterior de piel
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
- Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
- Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
- Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
- Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
- Resiste una breve exposición al calor, aprox. 300 °C
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6523.4
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
51 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Cuero | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S3 |