Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65231 Boot - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3, S2 and S1 P
Marca: Uvex 6523139
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Bota con cordones Uvex 2 VIBRAM 6523.1 S3 HI HRO SRC
- Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
- Extremadamente ligera y flexible
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Transpirable, resistente al agua, exterior de piel
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
- Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
- Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
- Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
- Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
- Resiste una breve exposición al calor, aprox. 300 °C
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6523.1
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
39 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |