missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65224 Low Shoe - Width 14
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
168.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17231181
|
Uvex
6522435 |
35 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241181
|
Uvex
6522436 |
36 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251181
|
Uvex
6522437 |
37 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261181
|
Uvex
6522438 |
38 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271181
|
Uvex
6522439 |
39 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281181
|
Uvex
6522440 |
40 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291181
|
Uvex
6522441 |
41 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201191
|
Uvex
6522442 |
42 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211191
|
Uvex
6522443 |
43 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221191
|
Uvex
6522444 |
44 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231191
|
Uvex
6522445 |
45 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241191
|
Uvex
6522446 |
46 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251191
|
Uvex
6522447 |
47 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261191
|
Uvex
6522448 |
48 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271191
|
Uvex
6522449 |
49 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281191
|
Uvex
6522450 |
50 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291191
|
Uvex
6522451 |
51 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201201
|
Uvex
6522452 |
52 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Shoe 6522.4 S3 HI HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety shoes
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-resistant perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
- Normal laces also provided
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6522.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |