missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ligeros de microfibra blanca ESD
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31138/46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, DIN EN 61340 | |
For healthcare and kitchen use | |
Microfibra | |
Shock-absorbent midsole | |
Anatom Safety | |
Cap | |
Zapatos de seguridad ESD Anatom |
Negro | |
Silver Fibre | |
46 | |
Polyurethane | |
Steel | |
Fuel and slip-resistant |