missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95108 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
Marca: Uvex 9510840
Detalles adicionales : Peso : 1.27600kg
Descripción
Uvex Business Casual 9510.8 S1 SRC
- Zapato de seguridad deportivo
- Ligeros y flexibles
- Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
- La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
- Parte superior de piel transpirable
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Puntera de acero
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente capacidad antideslizante
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 9510.8
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 48
Especificaciones
Negro | |
40 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S1 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex Business Casual | |
No | |
SRC |