missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Blue/Green/Pink PU 85647 Boot - Width 10

Uvex 1 ladies safety boots protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2

Marca:  Uvex 8564740

Detalles adicionales : Peso : 0.96500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17205401

  • 129.00€ / 1 par

Fecha estimada de envío: 28-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Zapato Uvex 1 8564.7 S1 SRC

  • Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología perforado y transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 8564.7
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 43
Especificaciones

Especificaciones

Rosa, Verde, Azul, Negra
40
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S1
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Para mujer
Uvex 1
No
SRC
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales