missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Blue 85523 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marca: Uvex 8552341
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
Zapato Uvex 1 8552.3 S3 SRC
- Calzado de seguridad deportivo y multifuncional
- Especialmente ligero y flexible
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metales
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
- Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
- La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
- Transpirable, resistente al agua, material exterior de piel
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
- Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 8552.3
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negra, Azul | |
41 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |