missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Statebourne Cryogenics™ BioRack™ Series Cryogenic Storage System Dewars

Providing high capacity with exceptionally low evaporation rates. Statebourne Cryogenics™ BioRack™ Series Cryogenic Storage System Dewars have a user-friendly racked inventory control system.

3541.32€ - 3646.47€

Especificaciones

N.° por paquete 1 paquete
Para utilizar con (equipo) Para viales criogénicos de 1.2 a 2 ml
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11953885 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9902132
35 l 19 kg 3646.47€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
11963885 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9902149
85 L 42 kg 3541.32€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Alternative to traditional canister systems
  • Provides easy access and quick identification of samples
  • Supplied with racks and plastic cryoboxes
  • Suitable for 1.2mL, 1.8mL and 2.0mL cryovials
  • Lockable lids on all models
  • CE marked
  • Five year warranty on vacuum
  • Designed to fit under a lab bench even when on a roller base
  • Low running costs
Especificaciones

Especificaciones

1 paquete
Para viales criogénicos de 1.2 a 2 ml