missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Placas multipocillo de colágeno I BioCoat™
GREENER_CHOICE

Catalog Number 10393463
Click to view available options
Envase:
80/caja
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Non-sterile; Lid: With Lid

El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.

Aplicaciones:

  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Rápida expansión de poblaciones celulares
  • Cultivos sin suero o de suero reducido
  • Ensayos de fijación celular
  • Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo

Fuente

  • Tendón de cola de rata
  • Control de calidad

    • Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
    • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
    • >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE

    Almacenamiento

  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
    matriz, red, conjunto 16 x 24
    Envase 80/caja
    Color Negro, Fondo transparente
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 384
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Promoción de la difusión y fijación celular, la expansión rápida de las poblaciones de células, cultivos con poco suero o sin él, ensayo de adherencia celular, mejora de la supervivencia de las células en cultivo primario
    N.º por caja 80/caja
    N.° por paquete 20/Paq.
    Cantidad 80/caja
    Fuente Cola de rata
    Color de pocillo Transparente
    Mostrar más Mostrar menos
    missing translation for 'provideContentCorrection'

    missing translation for 'productTitle'