missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Guante monouso nitrilo para sala blanca
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
Grande
XL
Descripción
Sala limpia de clase 100 (ISO 5)
- Guante de nitrilo 100 % procesado y limpio
- Propiedades de ESD
- El color blanco es ideal para salas limpias, laboratorios y entornos de procesamiento de alimentos que requieren estándares exigentes de higiene industrial
- Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre mejorado y una discriminación táctil
- El diseño de puño con reborde y largo garantiza la compatibilidad con prendas de sala limpia
- Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
- Operaciones en salas limpias
- Procesamiento de alimentos
- Fabricación de productos electrónicos
- Productos farmacéuticos
- Laboratorios
- Manipulación de piezas complejas
- Aplicaciones de pintura
Información de órdenes
100 guantes empaquetados dentro de una bolsa de polietileno, que luego se mete en una segunda bolsa y se introduce entro de una caja con revestimiento de polietileno para garantizar la integridad del producto. Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9002. 30,5 cm de largo y 152,4 µm (6 mils) de grosor.
Compliance
Cumple con la norma 21CFR 170-199.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011 |
Cleanroom Class | Clase 100 |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'