missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Midnight Navy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Marca:  Uvex™ 8970615

Detalles adicionales : Peso : 0.53600kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17207051

  • 67.65€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Material: 60 % algodón, 40 % poliéster, aprox 310 g/m², tejido de sarga
  • Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico con insertos elásticos colocados anatómicamente e insertos de colores en contraste que proporcionan un bienestar permanente y facilidad de movimiento.
  • Elástico ajustable en anchura para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, insertos elásticos en la zona de las rodillas para una mayor facilidad de movimiento
  • Alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
  • Öko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones

Especificaciones

64
Azul
No
Para hombre
Botones; cremallera
aprox. 0,245 g/m²
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales