missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mercaptano de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un alquiltiol de laboratorio común que puede usarse como fuente de función tiol.También se usa a modo de aromatizante, saborizante sintético y bacteriostático.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire.Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Un alquiltiol de laboratorio común que puede usarse como fuente de función tiol.También se usa a modo de aromatizante, saborizante sintético y bacteriostático.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire.Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl mercaptan |
Punto de fusión | -30°C |
Densidad | 1.053 |
Punto de ebullición | 194°C to 195°C |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Olor | Stench |
Índice de refracción | 1.576 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2810 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'