missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BV480 Mouse Anti-Human CD86

CD86 (B70/B7-2) is expressed primarily on monocytes, dendritic cells and activated B cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD86 is a ligand for CD28 and CTLA-4 and plays an important role in costimulation of T cells in primary immune response.

316.00€ - 620.00€

Especificaciones

Tipo de producto CD86 de ratón antihumano BV480
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Reactividad cruzada Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino
Formulario BV480
Volumen de muestra 5 μl
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15854819
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
566180
25 pruebas
316.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15874769
Ver documentos Detalles de la promoción
BD
566131
100 pruebas
620.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
  • BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Especificaciones

Especificaciones

CD86 de ratón antihumano BV480
Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino
5 μl
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica
Citometría de flujo
BV480
Almacenar sin diluir a 4 °C
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications